Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCOTCH MVU18-250DFX Hunn frakobling Rød 22 til 18 Awg - Pakke med 100 | AC3GHB 2TE57

SCOTCH MVU18-250DFX kvinnelig frakobling rød 22 til 18 Awg - pakke med 100

På lager
Vare: AC3GHB Modell: MVU18-250DFXKryssreferanse: 2TE57
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig frakobling
Fat Inside Dia.0.08 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonDelvis
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.87 "
SømButted
Fanestørrelse0.250 x 0.032 "
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeSømWire RangePris
SCOTCH MVI10-250DFX Hunn frakobling Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC3GHC 2TE58 MVI10-250DFX0.128 "Gul0.95 "loddet12 til 10 AWG477NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCOTCH MVU18-250DFX kvinnelig frakobling rød 22 til 18 Awg - pakke med 100
649NOK / enhet