Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonpære 2.6W 110V | AJ2JKR 6KX61

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonpære 2.6W 110V

På lager
Vare: AJ2JKR Modell: DL1CF110Kryssreferanse: 6KX61
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr neonpære
Gjennomsnittlig levetid på pæren7500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
PærehusGlass
Garantilengde for pæreprodusenter18 måneder
For lukkede inventarJa
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Lys fargeFjern
Min. Starter temp.-25 grader C
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Primær applikasjonTrykkknapper
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
typenMiniatyr
Spenning110
Watts2.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T3-1 / 4
    • Pære driftstemp. Område: -25 grader til 55 grader C
    • Pærestarttype: Øyeblikkelig

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenPærehusSakLys fargeKnusebestandigSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 Miniatyr glødepære | AH2NTF 2EV14 DL1CE0485000 hr.polykarbonatGlødepære i miniatyr-Ja482.4228NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyr LED-pære BA9s Base Rød | AJ2HED 4NLU3 DL1CJUS12047500 hr.polykarbonatMiniatyr LED-pæreRødJa120-476NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonpære 2.6W 110V
320NOK / enhet