Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 Miniatyr glødepære | AH2NTF 2EV14

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 Miniature Incandescent Bulb

På lager
Vare: AH2NTF Modell: DL1CE048Kryssreferanse: 2EV14

Få tak i det April 23, tirsdag
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren5000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Pærehuspolykarbonat
Garantilengde for pæreprodusenter18 måneder
For lukkede inventarJa
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Min. Starter temp.-25 grader C
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Grov serviceNei
KnusebestandigJa
typenMiniatyr
Spenning48
Watts2.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)1.02
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T2
    • Pære driftstemp. Område: -25 grader til 55 grader C
    • Pærestarttype: Øyeblikkelig

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenPærehusSakLys fargeKnusebestandigSpenningWattsPris
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CJUS1204 Miniatyr LED-pære BA9s Base Rød | AJ2HED 4NLU3 DL1CJUS12047500 hr.polykarbonatMiniatyr LED-pæreRødJa120-476NOK
SCHNEIDER ELECTRIC DL1CF110 Miniatyr neonpære 2.6W 110V | AJ2JKR 6KX61 DL1CF1107500 hr.GlassMiniatyr neonpæreFjernNei1102.6320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DL1CE048 Miniature Incandescent Bulb
228NOK / enhet