Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHÄFER 1463.130906BL1 Beholder 13 Tommer Lengde 9 Tommer Bredde 6 Tommer H Blå | AF6CUV 9WX86

SCHAEFER 1463.130906BL1 Beholder 13 Tommer Lengde 9 Tommer Bredde 6 Tommer H Blå

På lager
Vare: AF6CUV Modell: 1463.130906BL1Kryssreferanse: 9WX86

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
Kapasitet0.25 cu. ft.
FARGEBlå
utformingRette faste vegger
Høyde5.8 "
Innvendig bunnlengde11.8 "
Innvendig bunnbredde7.8 "
Innvendig høyde5.125 "
Innvendig lengde11.75 "
Innvendig bredde7.75 "
Lastekapasitet33 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde13 "
Utenfor bredde9"
Stabelkapasitet330 lb.
Temp. Område-4 til 212 grader F
typenStables
Volumkapasitet0.25 cu. ft.
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909987
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeKapasitetFARGEUtenfor breddeBreddeHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdePris
SCHÄFER 1462.191305BL1 Container 19 Tommer Lengde 13 Tommer Bredde 5 Tommer H Blå | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.Blå13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "446NOK
SCHÄFER 1463.130906GN1 Container 13 Tommer Lengde 9 Tommer Bredde 6 Tommer H Grønn | AF4MZC 9CPW6 1463.130906 GN113 "0.25 cu. ft.Grønn9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER 1463.130906BL1 Beholder 13 Tommer Lengde 9 Tommer Bredde 6 Tommer H Blå
330NOK / enhet