SAN JAMAR SI8500 Ice Tote System Blå | AE6ZPY 5WAX8 / SI8500GR

SAN JAMAR SI8500 Ice Tote System Blå

På lager
Vare: AE6ZPY Modell: SI8500Kryssreferanse: 5WAX8 / SI8500GR

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIce Tote, Scoop og Scoop Holder
Kapasitet6 gal.
FARGEBlå
Dybde21.75
Høyde18.75
Materialepolykarbonat
Bredde11.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.49
Skipets høyde (cm)47.63
Skipets lengde (cm)55.25
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode3926901000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAN JAMAR SI8500 Ice Tote System Blå
2 199 NOK / enhet