Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SALISBURY E114RB / 7 Elektriske hansker Størrelse 7 14 Tommer Lengde Pr | AD7NRA 4FPF1

SALISBURY E114RB/7 Elektriske hansker Størrelse 7 14 Tommer Lengde Pr

På lager
Vare: AD7NRA Modell: E114RB/7Kryssreferanse: 4FPF1
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
2 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektriske hansker
AC maks. Bruk spenning7500
AC testspenning10000
Klasse1
FARGESvart eksteriør / rødt interiør
Lengde14 "
MaterialeNaturlig Gummi
Størrelse7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode4015191050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SALISBURY E114RB / 8 Elektriske hansker Størrelse 8 14 tommers lengde Pr | AD2DDB 3NED2 E114RB / 882 950 NOK
SALISBURY E114RB / 9 Elektriske hansker Størrelse 9 14 tommers lengde Pr | AE6HZV 5T945 E114RB / 992 950 NOK
SALISBURY E114RB / 10 Elektriske hansker Størrelse 10 14 Tommer Lengde Pr | AE6HZW 5T946 E114RB / 10102 950 NOK
SALISBURY E114RB / 11 Elektriske hansker Størrelse 11 14 tommers lengde Pr | AE6HZX 5T947 E114RB / 11112 950 NOK
SALISBURY E114RB / 10H Elektriske hansker 14 i lengde Størrelse 10.5 Pr | AG6PZP 3NED1 E114RB / 10H10.52 950 NOK
SALISBURY E114RB / 9H Elektriske hansker Størrelse 9.5 14 I lengde Pr | AG6PZQ 3NED3 E114RB / 9H9.52 950 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALISBURY E114RB/7 Elektriske hansker Størrelse 7 14 Tommer Lengde Pr
2 950 NOK / enhet