Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-250 Sanitærpakning 2-1 / 2-tommers tri-klemme Fkm | AA3YZH 11Z830

RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-250 Sanitærpakning 2-1/2 tommers tri-klemme Fkm

På lager
Vare: AA3YZH Modell: 40MPSFY-Z-XR-250Kryssreferanse: 11Z830
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær pakning
TilkoblingTRI-klemme
Inne i Dia.2.374 "
MaterialeFKM X-Rayable / Metal Detectable
MetalldetekterbarJa
Utenfor Dia.3.05 "
Temp. Område-30 til 400 grader F
Tube Size2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådeTube SizePris
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-100 Sanitærpakning 1 tommers tri-klemme Epdm | AA3YYY 11Z819 40MPE-Z-XR-1000.875 "EPDM X-Rayable / Metal Detectable1.984 "-20 til 300 grader F1"16NOK
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-150 Sanitærpakning 1-1 / 2-tommers tri-klemme Epdm | AA3YYZ 11Z820 40MPE-Z-XR-1501.377 "EPDM X-Rayable / Metal Detectable1.984 "-20 til 300 grader F1.5 "36NOK
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-200 Sanitærpakning 2-tommers tri-klemme Epdm | AA3YZA 11Z821 40MPE-Z-XR-2001.874 "EPDM X-Rayable / Metal Detectable2.52 "-20 til 300 grader F2"48NOK
RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-250 Sanitærpakning 2-1 / 2-tommers tri-klemme Epdm | AA3YZB 11Z822 40MPE-Z-XR-2502.374 "EPDM X-Rayable / Metal Detectable3.05 "-20 til 300 grader F2.5 "25NOK
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-100 Sanitærpakning 1 tommers tri-klemme Fkm | AA3YZE 11Z827 40MPSFY-Z-XR-1000.875 "FKM X-Rayable / Metal Detectable1.984 "-30 til 400 grader F1"74NOK
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-150 Sanitærpakning 1-1 / 2-tommers tri-klemme Fkm | AA3YZF 11Z828 40MPSFY-Z-XR-1501.377 "FKM X-Rayable / Metal Detectable1.984 "-30 til 400 grader F1.5 "55NOK
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-200 Sanitærpakning 2 tommers tri-klemme Fkm | AA3YZG 11Z829 40MPSFY-Z-XR-2001.874 "FKM X-Rayable / Metal Detectable2.52 "-30 til 400 grader F2"79NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-250 Sanitærpakning 2-1/2 tommers tri-klemme Fkm
89NOK / enhet