ROBINAIR RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskin, 115V, NEMA 5-15p hannplugg | AG6RMQ 46C629

ROBINAIR RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskin, 115V, NEMA 5-15p hannplugg

På lager
Vare: AG6RMQ Modell: RG3Kryssreferanse: 46C629

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskin for gjenvinning av kjølemiddel
Dybde8.3 "
Elektriske tilkoblingerIEC-kontakt og strømledning
Høyde11 "
Slangetilkobling1/4 "eller større
Motor HP1/3
KreverSlanger, gjenopprettingssylinder, manifoldmåler sett, slanger
typen2 port
Spenning115
Bredde568582 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.89
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode2710193080

Produktdetaljer:

Robinair RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskin brukes til å gjenvinne både flytende og dampkjølemedier fra systemer før service på dem. Denne kjølemediegjenvinningsenheten kan gjenvinne CFC, HFC og HCFC kjølemedier og lagre dem i en 30 / 50 lb DOT-godkjent sylinder. Den leveres med kompatible slanger, et manifoldmålersett og en gjenvinningssylinder.

Egenskaper:

  • Robinair RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskin er en kompakt og lett enhet med oljefri kompressor og enkle 2-ventilskontroller for enkel gjenvinning av damp og flytende kjølemiddel.
  • Den er utstyrt med en sikkerhetsbryter for å slå av enheten automatisk når trykket går over 550 psi.
  • Enheten leveres med filterskjerm plassert bak innløpsarmaturen. Brukere bør rengjøre skjermen etter hver bruk.
  • Den er utstyrt med en NEMA 5-15p hannplugg for å levere 115V strøm til 1/3 hk motoren.
  • Enheten har 1/4 tomme hannkoblinger for sikker montering av slanger.
  • Den har vifte og kondensator for å maksimere effektiviteten med kortere syklustider.
  • Enheten har 2 lettleste målere for rask kontroll av kjølemedietrykket og et komfortabelt håndtak for å bære enheten til ønsket sted.
  • Den leveres med en bruksanvisning for å referere til korrekte prosedyrer og trinn for gjenvinning av kjølemiddel.

Kompatibelt tilbehør:

  • Robinair 100343 Filter / tørketrommel: Brukere kan installere disse filter-/tørkeenhetene ved innløpsarmaturen for å fjerne forurensninger / fuktighet fra innkommende kjølemedier i systemet som betjenes.

Standarder og godkjenninger:

  • UL (ARI-740)
  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan konfigurerer jeg denne Robinair RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskinen?

A.

  • Plasser først maskinen på et stabilt underlag.
  • Installer en ren filtersil eller filter / tørketrommel på innløpskoblingen.
  • Koble en slange fra væskeporten til gjenvinningssylinderen inn i utløpskoblingen på enheten.
  • Koble en slange fra utløpsporten til et manifoldmålersett til innløpskoblingen på enheten gjennom filteret/tørketrommelen.
  • Koble en slange fra det valgte systemets væskeside til væskesiden (lavtrykk) på manifoldmålersettet.
  • Koble en slange fra systemets dampside til dampsiden (høy) av manifoldmålersettet.
  • Lukk alle innløps- og utløpsventiler og plasser sylinderen på en vekt for å forhindre overfylling.

Q. Hvilken type sylindre kreves for bruk med denne Robinair RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskinen?

A.

  • Den valgte sylinderen bør være en autorisert, etterfyllbar kjølemiddellagringssylinder spesifikasjoner.
  • Robinair anbefaler å bruke 400 psi (27.6 bar) sylindere eller minst en 350 psi (24.1 bar) sylinder.
  • Lukkede sylindre bør fylles opp til 80 % av volumet for å forhindre personskade og skade på utstyr.
  • Gjenvinningssylindere og filter / tørketromler bør kun brukes med én type kjølemiddel.
  • Kjølemiddelflasker bør oppbevares på et kjølig, tørt sted.

Q. Hva er push/pull-prosedyren i denne gjenopprettingsmaskinen?

A. Push / pull-prosedyren i denne Robinair RG3-gjenvinningsmaskinen for kjølemiddel brukes til å gjenvinne kjølemedier fra store systemer som inneholder bulkvæsker over 15 lb. Brukere bør følge push / pull-metoden som beskrevet i enhetens bruksanvisning.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBINAIR RG3 kjølemiddelgjenvinningsmaskin, 115V, NEMA 5-15p hannplugg
11 315 NOK / enhet