Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIXSON 195L4AXXA Pivot Hinge Messing 180 Degree Full Mortise | AD6VTD 4AZT9

RIXSON 195L4AXXA Pivot hengsel messing 180 grader hel innskjæring

På lager
Vare: AD6VTD Modell: 195L4AXXAKryssref: 4AZT9

Få tak i det April 26, Fredag
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
7 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivot Hengsel
Bearing TypeBronse
FARGESølv
HjørnerSquare
Dørtykkelse1.75 "
FinishSatin Chrome
maskinvareInkludert
Hull per blad4
Sykehus TipsNei
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeMessing
MonteringFull Mortise
OrienteringVenstre hand
PinnematerialeHerdet stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.63
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8302109030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeHull per bladLastekapasitetOrienteringPris
RIXSON C00011725L4AXXA Pivot Hinge Messing 180 Degree Floor | AD6VRZ 4AZT5 C00011725L4AXXABronse4250 lb.Venstre hand5 394 NOK
RIXSON C00000117R4AXXA Pivot Hengsel Messing 180 Degree Full Surface | AD6VTA 4AZT6 C00000117R4AXXABronse4300 lb.Høyre hånd5 204 NOK
RIXSON C00000117L4AXXA Pivot Hengsel Messing 180 Degree Full Surface | AD6VTB 4AZT7 C00000117L4AXXABronse4300 lb.Venstre hand5 204 NOK
RIXSON 195R4AXXA Pivot Hinge Messing 180 Degree Full Mortise | AD6VTC 4AZT8 195R4AXXABronse4450 lb.Høyre hånd7 647 NOK
RIXSON C00000147R4AXXA Pivot Hinge Messing Right Hand 1-3 / 4 | AD6VTE 4AZU1 C00000147R4AXXABronse4600 lb.Høyre hånd7 802 NOK
RIXSON C00000147L4AXXA Pivot Hengsel Messing Venstre Hånd 1-3 / 4 | AD6VTF 4AZU2 C00000147L4AXXABronse4600 lb.Venstre hand7 802 NOK
RIXSON C00000147R4AXXC Pivot Hinge Messing Right Hand 1-3 / 4 | AD6VTG 4AZU3 C00000147R4AXXCBronse8800 lb.Høyre hånd10 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIXSON 195L4AXXA Pivot hengsel messing 180 grader hel innskjæring
7 266 NOK / enhet