RIDGID 68650 Ratchet Soil Pipe Cutter 1 1 / 2-6 In | AE3QGH 5EPP7

RIDGID 68650 Ratchet Soil Pipe Cutter 1 1/2-6 In

På lager
Vare: AE3QGH Modell: 68650Kryssreferanse: 5EPP7

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordrørskjærer
BladmaterialeSmidd stål
Body MaterialStål
cutsIngen hub jordrør
SkjærehandlingRatcheting
SkjærekapasitetIngen nav 1-1 / 2 "til 6"
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeStål
Total lengde24 5 / 16 "
ErstatningskjedeMfr. Nr. 33670

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.18
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetHåndteringsmaterialeTotal lengdeErstatningskjedePris
RIDGID 69982 Jordrørkutter, 1-1/2 til 6 tommers kapasitet, 17 tommers lengde | AB3XTT 1VXH1 69982Smidd stålRatcheting1-1 / 2 "til 6"Stål17 "Mfr. Nr. 3366510 982 NOK
RIDGID 32900 Cutter Soil Pipe | AF2WUH 6YJ36 32900Smidd stålRatchet Action1-1 / 2 "til 6"Stål33.25 "Mfr. Nr. 3457010 644 NOK
RIDGID 42878 Jordrørkutter, opptil 8 tommer dia. | AG9RNG 21XZ31 42878--1 1/2" til 8"-18 "-11 358 NOK
RIDGID 286 etttakts jordrørkutter, skjærekapasitet 1-1/2 tomme til 6 tommer | CD2NEM 437L08 286Smidd stålEtt slag1-1 / 2 "til 6"Aluminum40 "Mfr. Nr. 345759 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 68650 Ratchet Soil Pipe Cutter 1 1/2-6 In
11 227 NOK / enhet