RIDGID 32900 Cutter Soil Pipe | AF2WUH 6YJ36

RIDGID 32900 Kutter Soil Pipe

På lager
Vare: AF2WUH Modell: 32900Kryssreferanse: 6YJ36

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordrørskjærer
Body MaterialSmidd stål
cutsCast Iron
SkjærehandlingRatchet Action
Skjærekapasitet1-1 / 2 "til 6"
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeStål
Total lengde33.25 "
ErstatningskjedeMfr. Nr. 34570

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)84.33
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkjærehandlingSkjærekapasitetHåndteringsmaterialeTotal lengdeErstatningskjedePris
RIDGID 69982 Jordrørkutter, 1-1/2 til 6 tommers kapasitet, 17 tommers lengde | AB3XTT 1VXH1 69982Smidd stålRatcheting1-1 / 2 "til 6"Stål17 "Mfr. Nr. 3366510 982 NOK
RIDGID 68650 Ratchet Soil Pipe Cutter 1 1 / 2-6 In | AE3QGH 5EPP7 68650StålRatchetingIngen nav 1-1 / 2 "til 6"Stål24 5 / 16 "Mfr. Nr. 3367011 227 NOK
RIDGID 42878 Jordrørkutter, opptil 8 tommer dia. | AG9RNG 21XZ31 42878--1 1/2" til 8"-18 "-11 358 NOK
RIDGID 286 etttakts jordrørkutter, skjærekapasitet 1-1/2 tomme til 6 tommer | CD2NEM 437L08 286Smidd stålEtt slag1-1 / 2 "til 6"Aluminum40 "Mfr. Nr. 345759 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 32900 Kutter Soil Pipe
10 644 NOK / enhet