REVCOR T2404-20 L propell 24 tommer diameter 20 graders stigning | AC3BKK 2RCC8

REVCOR T2404-20 ​​L Propell 24 tommers diameter 20 graders stigning

På lager
Vare: AC3BKK Modell: T2404-20 LKryssreferanse: 2RCC8

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP5415
CFM @ 0.300-inn. SP4815
Maks. RPM1140
Min. HP1/2
Antall kniver4
Tonehøyde20 grader
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)62.87
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR T2403-22 R Propell 24 tommers diameter 22 graders stigning | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Bytt propell, Hubless1140322 graderCW1 048 NOK
REVCOR T2403-22 L propell 24 tommers diameter 22 graders stigning | AC3BED 2RAL5 T2403-22 L.58884860Bytt propell, Hubless1140322 graderCCW1 391 NOK
REVCOR T2403-24 R Propell 24 tommers diameter 24 graders stigning | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Bytt propell, Hubless1140324 graderCW1 289 NOK
REVCOR T2403-26 R Propell 24 tommers diameter 26 graders stigning | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Bytt propell, Hubless1140326 graderCW1 207 NOK
REVCOR T2403-26 L propell 24 tommers diameter 26 graders stigning | AC3BEH 2RAL9 T2403-26 L.66635649Bytt propell, Hubless1140326 graderCCW1 181 NOK
REVCOR T2403-30 R Propell 24 tommers diameter 30 graders stigning | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Bytt propell, Hubless1140330 graderCW2 199 NOK
REVCOR T2404-16 R Propell 24 tommers diameter 16 graders stigning | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Bytt propell, Hubless1140416 graderCW1 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T2404-20 ​​L Propell 24 tommers diameter 20 graders stigning
1 743 NOK / enhet