Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR T1803-32 R Propell 18 tommers diameter 32 graders stigning | AC3BDG 2RAH9

REVCOR T1803-32 R Propell 18 tommers diameter 32 graders stigning

På lager
Vare: AC3BDG Modell: T1803-32 RKryssreferanse: 2RAH9

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP3195
CFM @ 0.300-inn. SP2148
Maks. RPM1140
Min. HP1/4
Antall kniver3
Tonehøyde32 grader
Propell Dia.18 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR T1802-19 L propell 18 tommers diameter 19 graders stigning | AC2TRC 2MTT5 T1802-19 L.2145880Utskiftningspropell1140219 graderCCW1 404 NOK
REVCOR T1802-29 R Propell 18 tommers diameter 29 graders stigning | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Utskiftningspropell1140229 graderCW1 261 NOK
REVCOR T1802-29 L Propell 18 Tommer Diameter 29 Degree Pitch | AC2TRF 2MTT8 T1802-29 L.28631565Utskiftningspropell1140229 graderCCW884NOK
REVCOR OA1803-20 R Propell 18 tommers diameter 20 graders stigning | AC2TRR 2MTV1 OA1803-20 R23031353Utskiftningspropell1140320 graderCW1 240 NOK
REVCOR OA1803-24 R Propell 18 tommers diameter 24 graders stigning | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24 R29161921Utskiftningspropell1140324 graderCW1 244 NOK
REVCOR OA1803-29 R Propell 18 tommers diameter 29 graders stigning | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29 R32932364Utskiftningspropell1140329 graderCW1 598 NOK
REVCOR T1803-23 ​​R Propell 18 tommers diameter 23 graders stigning | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Bytt propell, Hubless1140323 graderCW833NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T1803-32 R Propell 18 tommers diameter 32 graders stigning
1 231 NOK / enhet