REVCOR KH3004-30 Heavy Duty Propeller 30 tommer 30 pitch | AA2PLM 10W880

REVCOR KH3004-30 Heavy Duty Propell 30 Tommer 30 Pitch

På lager
Vare: AA2PLM Modell: KH3004-30Kryssreferanse: 10W880

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
Knivhøyde2-7 / 8 tommer
BladmaterialeGalvanisert
Bladbredde6.375 "
CFM @ 0.000-inn. SP12,996
CFM @ 0.125-inn. SP12,349
CFM @ 0.250-inn. SP11,651
CFM @ 0.375-inn. SP10,892
CFM @ 0.500-inn. SP10,008
Maks. RPM1140
Antall kniver4
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.30 "
Nødvendig HP @ høyere RPM1-3/4
Nødvendig HP @ lavere RPM1/2
Nødvendig motor HP1-3/4
RotasjonCW
RPM høy1140
RPM Lav720
typenIndustriell / kommersiell kraftig bruk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverBladbreddeCFM @ 0.000-inn. SPTonehøydePropell Dia.CFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPCFM @ 0.375-inn. SPPris
REVCOR KH3004-22 Kraftig propell 30 tommers 22 pitch | AA2PLL 10W879 KH3004-2246.375 "980422 grader30 "9222866781068 136 NOK
REVCOR KH3604-38 Heavy Duty Propeller 36 tommer 38 Pitch | AA2PLN 10W882 KH3604-3847.25 "18,41738 grader36 "17,56816,59015,46412 076 NOK
REVCOR KH240638 Kraftig propell 24 tommers 38 pitch | AA2PLQ 10W884 KH24063866.25 "11,16538 grader24 "10,86910,55610,2208 099 NOK
REVCOR KH3006-38 Kraftig propell 30 tommers 38 pitch | AA2PLR 10W885 KH3006-3866.375 "16,70138 grader30 "16,16415,54714,8317 830 NOK
REVCOR KH3606-38 Kraftig propell 36 tommer 38 pitch | AA2PLT 10W886 KH3606-3867.25 "21,25038 grader36 "20,47919,60218,54411 785 NOK
REVCOR KH4806-38 Kraftig propell 48 tommer 38 pitch | AA2PLU 10W887 KH4806-3869.5 "43,40038 grader48 "41,95740,29438,36417 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR KH3004-30 Heavy Duty Propell 30 Tommer 30 Pitch
6 006 NOK / enhet