Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR G1204-23 R Propell 12 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BEZ 2RAU6

REVCOR G1204-23 ​​R Propell 12 tommers diameter 23 graders stigning

På lager
Vare: AC3BEZ Modell: G1204-23 RKryssreferanse: 2RAU6

Få tak i det April 24, onsdag
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
640NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP981
CFM @ 0.300-inn. SP674
Maks. RPM1725
Min. HP1/8
Antall kniver4
Tonehøyde23 grader
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPAntall kniverTonehøydePris
REVCOR G1203-23 ​​R Propell 12 tommers diameter 23 graders stigning | AC2TTE 2MTW5 G1203-23 ​​R914556323 grader902NOK
REVCOR G1204-20 R Propell 12 tommers diameter 20 graders pitch | AC3BEX 2RAU4 G1204-20 ​​R854514420 grader959NOK
REVCOR G1204-33 R Propell 12 tommers diameter 33 graders pitch | AC3BFD 2RAV1 G1204-33 ​​R13491016433 grader714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR G1204-23 ​​R Propell 12 tommers diameter 23 graders stigning
640NOK / enhet