Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR G1203-23 ​​R Propell 12 tommers diameter 23 graders stigning | AC2TTE 2MTW5

REVCOR G1203-23 ​​R Propell 12 tommers diameter 23 graders stigning

På lager
Vare: AC2TTE Modell: G1203-23 RKryssref: 2MTW5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
902NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP914
CFM @ 0.300-inn. SP556
Maks. RPM1725
Min. HP1/10
Antall kniver3
Tonehøyde23 grader
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPAntall kniverTonehøydePris
REVCOR G1204-20 R Propell 12 tommers diameter 20 graders pitch | AC3BEX 2RAU4 G1204-20 ​​R854514420 grader959NOK
REVCOR G1204-23 R Propell 12 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BEZ 2RAU6 G1204-23 ​​R981674423 grader640NOK
REVCOR G1204-33 R Propell 12 tommers diameter 33 graders pitch | AC3BFD 2RAV1 G1204-33 ​​R13491016433 grader714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR G1203-23 ​​R Propell 12 tommers diameter 23 graders stigning
902NOK / enhet