Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR G1004-27 R Propell 10 tommers diameter 27 graders stigning | AC3BET 2RAR9

REVCOR G1004-27 ​​R Propell 10 tommers diameter 27 graders stigning

På lager
Vare: AC3BET Modell: G1004-27 RKryssreferanse: 2RAR9

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
623NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP664
CFM @ 0.300-inn. SP425
Maks. RPM1725
Min. HP1/20
Antall kniver4
Tonehøyde27 grader
Propell Dia.10 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydePris
REVCOR G1004-20 R Propell 10 tommers diameter 20 graders stigning | AC3BEN 2RAR5 G1004-20 ​​R50028620 grader922NOK
REVCOR G1004-33 R Propell 10 tommers diameter 33 graders stigning | AC3BEV 2RAU2 G1004-33 ​​R79952033 grader896NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR G1004-27 ​​R Propell 10 tommers diameter 27 graders stigning
623NOK / enhet