Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR G1004-20 R Propell 10 tommers diameter 20 graders stigning | AC3BEN 2RAR5

REVCOR G1004-20 ​​R Propell 10 tommers diameter 20 graders stigning

På lager
Vare: AC3BEN Modell: G1004-20 RKryssreferanse: 2RAR5
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
922NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP500
CFM @ 0.300-inn. SP286
Maks. RPM1725
Min. HP1/20
Antall kniver4
Tonehøyde20 grader
Propell Dia.10 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydePris
REVCOR G1004-27 R Propell 10 tommers diameter 27 graders stigning | AC3BET 2RAR9 G1004-27 ​​R66442527 grader623NOK
REVCOR G1004-33 R Propell 10 tommers diameter 33 graders stigning | AC3BEV 2RAU2 G1004-33 ​​R79952033 grader896NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR G1004-20 ​​R Propell 10 tommers diameter 20 graders stigning
922NOK / enhet