REVCOR F2805-29 R Propell, 28 tommers diameter, 29 graders stigning | AC3BLG 2RCG3

REVCOR F2805-29 R propell, 28 tommer diameter, 29 graders stigning

På lager
Vare: AC3BLG Modell: F2805-29 RKryssreferanse: 2RCG3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP8449
CFM @ 0.300-inn. SP7363
Maks. RPM850
Min. HP1
Antall kniver5
Tonehøyde29 grader
Propell Dia.28 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)75.18
Skipets bredde (cm)75.18
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Navløs propell som brukes til applikasjoner med lavt statisk trykk i varmepumper, klimaanlegg, varmeapparater, takventilatorer og varmevekslere
    • Har rotasjonsvendt utløp, pregede aluminiumsklinger og Galvalume edderkopper for styrke og stivhet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR F2805-29 R propell, 28 tommer diameter, 29 graders stigning
3 489 NOK / enhet