Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR C525-600D R Viftehjulsdiameter 5 1/4 tommers bredde 6 tommer | AD7UZL 4GMG1

REVCOR C525-600D R Viftehjul Diameter 5 1/4 tommer Bredde 6 Tommer

På lager
Vare: AD7UZL Modell: C525-600D RKryssref: 4GMG1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftehjul
Bore Dia.1 / 2 "
Maks. RPM2800
RotasjonCW lukket slutt
typenDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve
Hjuldiameter5 1 / 4 "
HjulmaterialeGalvanisert stål
Hjulbredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Maks. RPMRotasjontypenHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris
REVCOR PD533-694 Viftehjul Diameter 5 1/2 tomme Bredde 7 Tommer | AA2PLX 10W891 PD533-6941 / 2 "1550CW / CCWDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve5 1 / 2 "Plast7"4 946 NOK
REVCOR PD575-781 Blåsehjul Diameter 6 Tommer Bredde 7 13/16 | AA2PLY 10W892 PD575-7811 / 2 "1550CW / CCWDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve6"Plast7 13 / 16 "4 180 NOK
REVCOR PD660-400 blåserhjuldiameter 6 tommers bredde 9 tommer | AA2PLZ 10W893 PD660-4001 / 2 "1550CW / CCWDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve6"Plast9"4 117 NOK
REVCOR PD750-380 Viftehjul Diameter 7-3/4 tommer Bredde 3-7/8 Tommer | AA2PMA 10W894 PD750-3801 / 2 "1550CW / CCWDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve7 3 / 4 "Plast3.875 "4 589 NOK
REVCOR B506-250S Blåserdiameter 5 tommer bredde 2 1/2 tommer | AA2PMH 10W905 B506-250S1 / 2 "4000CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløpskurve5 1 / 16 "Galvanisert stål2.5 "1 395 NOK
REVCOR B631-150S Blåserdiameter 6 1/4 tommer Bredde 1 1/2 tommer | AA2PMM 10W910 B631-150S5 / 16 "3500CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløpskurve6 1 / 4 "Aluminum1.5 "1 330 NOK
REVCOR Q631-293S CW Viftehjulsdiameter 6 1/4 tommers bredde 2 7/8 tommer | AA2PMN 10W911 Q631-293S CW5 / 16 "3400CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløpskurve6 1 / 4 "Galvanisert stål2.875 "1 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR C525-600D R Viftehjul Diameter 5 1/4 tommer Bredde 6 Tommer
1 117 NOK / enhet