Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR 4C899 Bladvifte 22 Tommer 1/2 Hk | AD6WLH

REVCOR 4C899 Bladvifte 22 Tommer 1/2 Hk

På lager
Vare: AD6WLH Modell: 4C899

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
CFM @ 0.000-inn. SP4840
CFM @ 0.300-inn. SP3605
Maks. RPM1140
Min. HP1/2
Antall kniver4
Tonehøyde27 grader
Propell Dia.22 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydePropell Dia.RotasjonPris
REVCOR 4C892 Bladvifte 20 Tommer 1/3 Hk | AD6WLA 4C8923540332126 grader20 "CW1 405 NOK
REVCOR 4C893 Bladvifte 20 Tommer 1/3 Hk | AD6WLB 4C8933540332126 grader20 "CCW1 617 NOK
REVCOR 4C894 Bladvifte 20 Tommer 1/2 Hk | AD6WLC 4C8943920293429 grader20 "CW1 104 NOK
REVCOR 4C895 Bladvifte 20 Tommer 1/2 Hk | AD6WLD 4C8953920293429 grader20 "CCW1 058 NOK
REVCOR 4C896 Bladvifte 20 Tommer 1/2 Hk | AD6WLE 4C8964350376033 grader20 "CW1 031 NOK
REVCOR 4C898 Bladvifte 22 Tommer 1/2 Hk | AD6WLG 4C8984840360527 grader22 "CW1 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR 4C899 Bladvifte 22 Tommer 1/2 Hk
1 129 NOK / enhet