REVCOR 4C893 Bladvifte 20 Tommer 1/3 Hk | AD6WLB

REVCOR 4C893 Bladvifte 20 Tommer 1/3 Hk

På lager
Vare: AD6WLB Modell: 4C893

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
CFM @ 0.000-inn. SP3540
CFM @ 0.300-inn. SP3321
Maks. RPM1140
Min. HP1/3
Antall kniver4
Tonehøyde26 grader
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPTonehøydePropell Dia.RotasjonPris
REVCOR 4C892 Bladvifte 20 Tommer 1/3 Hk | AD6WLA 4C8923540332126 grader20 "CW1 405 NOK
REVCOR 4C894 Bladvifte 20 Tommer 1/2 Hk | AD6WLC 4C8943920293429 grader20 "CW1 104 NOK
REVCOR 4C895 Bladvifte 20 Tommer 1/2 Hk | AD6WLD 4C8953920293429 grader20 "CCW1 058 NOK
REVCOR 4C896 Bladvifte 20 Tommer 1/2 Hk | AD6WLE 4C8964350376033 grader20 "CW1 031 NOK
REVCOR 4C898 Bladvifte 22 Tommer 1/2 Hk | AD6WLG 4C8984840360527 grader22 "CW1 164 NOK
REVCOR 4C899 Bladvifte 22 Tommer 1/2 Hk | AD6WLH 4C8994840360527 grader22 "CCW1 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR 4C893 Bladvifte 20 Tommer 1/3 Hk
1 617 NOK / enhet