Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 56606 håndholdt støvpanne gul 2 tommers høyde | AF4HZV 8XPY4

REMCO 56606 Håndholdt støvbeholder gul 2 tommers høyde

På lager
Vare: AF4HZV Modell: 56606Kryssreferanse: 8XPY4

Få tak i det April 26, Fredag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt støvpanne
FARGEGul
FargekodingssystemJa
Handle Lengde5.5 "
Materialepolypropylen
Total lengde11.5 "
Samlet bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)32.39
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3924905650
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakTotal lengdeSamlet breddePris
REMCO 56607 Håndholdt støvpanne Polypropylen Oransje | AA8JZZ 18G912 56607oransjeHåndholdt støvpanne11.5 "12.5 "264NOK
REMCO 56608 Håndholdt støvpanne Polypropylen Lilla | AA8KAA 18G913 56608PurpleHåndholdt støvpanne12.5 "11.5 "264NOK
REMCO 56609 Dustpan Polypropylen Black 11-1 / 2 x 12-1 / 2 In | AC7WVX 38Y570 56609SvartHåndholdt støvpanne11.5 "12.5 "264NOK
REMCO 56605 håndholdt støvpanne 11-1/2 tommer bredde hvit | AE2NDV 4YMN2 56605HvitHåndholdt støvpanne11.5 "11.5 "264NOK
REMCO 56603 Håndholdt støvpanne Polypropylen Blå | AF3QRZ 8C179 56603BlåHåndholdt støvpanne11.5 "11.5 "264NOK
REMCO 56604 håndholdt støvpanne 11-1/2 tommers bredde rød | AF4MKB 9CH27 56604RødHåndholdt støvpanne11.5 "11.5 "260NOK
REMCO 56602 håndholdt støvpanne 11-1/2 tommers bredde Grønn | AF4WGE 9MDK6 56602GrønnHåndholdt støvpanne11.5 "11.5 "264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 56606 Håndholdt støvbeholder gul 2 tommers høyde
264NOK / enhet