REMCO 29205/6053 Gnistfri polypropylenbørste | AD3GUA 3ZDX6

REMCO 29205/6053 Gnistfri polypropylenbørste

På lager
Vare: AD3GUA Modell: 29205/6053Kryssreferanse: 3ZDX6

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke gnistende børste
SyrebestandigJa
Blokker materialepolypropylen
Blokkstørrelse16 "
BustfargeHvit
Bustematerialepolyetylen
KostesøknadEnhver overflate
KosttilkoblingstypeEuropeisk tråd
KostklasseTungt arbeid
Kosthåndtakets diameter1 5 / 16 "
Kosthåndtakslengde53 "
Materiale for kosteskaftGlassfiber
Materiale for kosthåndtakpolypropylen
FargekodingssystemJa
Håndtere fargeHvit
Handle Lengde53 "
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HåndtakstypeRett
Trimlengde4 25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.13
Skipets høyde (cm)20.96
Skipets lengde (cm)137.8
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBlokkstørrelseTrimlengdePris
REMCO 29155/6053 Ikke-gnistrende polypropylenbørste | AD3GTX 3ZDW9 29155/605313 "3.5 "1 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 29205/6053 Gnistfri polypropylenbørste
1 159 NOK / enhet