REELCRAFT SD13035 OVP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, slangelengde 35 fot | BT6AJX

REELCRAFT SD13035 OVP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, slangelengde 35 fot

Vare: BT6AJX Modell: SD13035 OVP
20 834 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter3/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde35ft.
Slange utenfor Dia.1.26 "
Inlet1 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt95 kg

Produktvarianter

ProduktModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Temp.Pris
REELCRAFT SD14050 OVP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 250 psi, slangelengde 50 fot | AN6FJG SD14050 OVP250 PSIJa1 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.496 "210 grader F.24 655 NOK
RFQ
REELCRAFT SD13050 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 250 psi, slangelengde 50 fot | AN6FJH SD13050 OLP250 PSIJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.188 "150 grader F.23 690 NOK
RFQ
REELCRAFT SD14050 OLP slangetrommel, innerdiameter 1 tommer, 250 psi, slangelengde 50 fot | AN6FJJ SD14050 OLP250 PSIJa3/4 "NPT (M)125 kg1"50ft.1.375 "150 grader F.24 441 NOK
RFQ
REELCRAFT SD13035 OMP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 1250 psi, slangelengde 35 fot | BT6AGR SD13035 OMP1250 psiJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "210 grader F.19 133 NOK
RFQ
REELCRAFT SD13035 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 250 psi, slangelengde 35 fot | BT6AGU SD13035 OLP250 PSIJa3/4 "NPT (M)95 kg3 / 4 "35ft.1.188 "150 grader F.18 062 NOK
RFQ
REELCRAFT SD13050 OVP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, slangelengde 50 fot | BT6AGW SD13050 OVP300 psiJa3/4 "NPT (M)105 kg3 / 4 "50ft.1.26 "210 grader F.22 724 NOK
RFQ
REELCRAFT SD14000 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tomme, 500 psi, slangelengde 35 fot | BT6AGX SD14000 OLP500 psiNei-85 kg1"35ft.1.375 "210 grader F.14 701 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT SD13035 OVP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, slangelengde 35 fot
20 834 NOK / enhet