REELCRAFT LE312 103 12D 1 ledningssnelle 200 fot 10/3 Rød | AC3XWC 2XJE6

REELCRAFT LE312 103 12D 1 ledningssnelle 200 fot 10/3 rød

På lager
Vare: AC3XWC Modell: LE312 103 12D 1Kryssref: 2XJE6

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet snurrulle
LedningslengdeIkke Inkludert
Dybde25 "
Måler / leder10/3
KlasseIndustriell
Høyde20.25 "
Holder200 fot av 10/3
Maks. Forsterker30
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeRød
RullematerialeStål
Slip Ring Rating30
Temp. Område0 grader til 125 grader F
Spenning600
Watts18,000
Bredde19.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.3
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)47.75
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakPris
REELCRAFT LC312 103 1 ledningssnelle 200 fot 10/3 Rød | AC3XWA 2XJE4 LC312 103 129.375 "Håndvindrulle11 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT LE312 103 12D 1 ledningssnelle 200 fot 10/3 rød
15 936 NOK / enhet