REELCRAFT L 7050 104 X 1 ledningssnelle 50 fot 10/4 Seoow Rød | AA4LFD 12T747

REELCRAFT L 7050 104 X 1 ledningssnelle 50 fot 10/4 Seoow Rød

På lager
Vare: AA4LFD Modell: L 7050 X 104Kryssref: 12T747

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde50ft.
Dybde16 "
Måler / leder10/4
KlasseIndustriell
Høyde20.25 "
Maks. Forsterker20
NEC ledningsbetegnelseSEOOW
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeRød
RullematerialeStål
Slip Ring Rating20
Temp. Område0 grader til 150 grader F
Spenning600
Watts12,000
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.66
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeMåler / lederHøydeMaks. ForsterkerTemp. OmrådeSpenningWattsPris
REELCRAFT L 5750 103 X 1 Snortrommel 50 Fot 10/3 Seoow Rød | AC3XVG 2XJC5 L 5750 X 10316.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 grader til 125 grader F125/220402519 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 7050 104 X 1 ledningssnelle 50 fot 10/4 Seoow Rød
20 337 NOK / enhet