REELCRAFT L 70075 123 3 strømledningsspole, enkelt beholder, kabellengde 75 fot, 15A

Vare: BT7AHR Modell: L 70075 123 3
14 486 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle
amps15
dirigenter3
CordJa
Ledningsendende NEMA-konfigurasjonEnkelt beholder
Ledningslengde75ft.
typenSEOOW
Spenning125
Vekt70 kg
Ledningsstørrelse (AWG)12

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie L 70000 NEMA 5-15R strømledningssnelle med enkelt stikkontakt inkluderer en 15 ampere enkeltkontakt med strekkavlastning i klemmestil. Snellen leveres med en 4-5 fots pigtail som inkluderer en NEMA 5-15P innløpsplugg med rett blad. En nylig redesignet låsemekanisme gir lengre levetid for låsekomponentene. Den containeriserte drivfjæren gir sikrere og enklere håndtering under vedlikehold. To forseglede kulelagre gir en jevnere spolerotasjon og enklere betjening. Styrearmen justeres til syv posisjoner for ulike monteringssteder og bruksområder. Kun for innendørs, ikke-værtette bruksområder. *UL/CSA-godkjent*, , ,Kompakt design – Sneller er 25 % mindre enn våre kraftige serie 80000-spoler., ,Lederuller – Utformingen i ett stykke og pinner i rustfritt stål gir større styrke og enklere servicevennlighet., ,Helt stål elektrisk kabinett – Tilbyr et sterkere, mer holdbart beskyttende deksel av elektriske komponenter., ,Produsert i USA, , ,*Spolen sendes i toppvindposisjon. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellVektampsLedningsendende NEMA-konfigurasjonLedningslengdeMaterkabel som avslutter NEMA-konfigurasjonSakSpenningWattsPris
REELCRAFT L 70075 123 X Strømledningsrulle, kabellengde 75 fot, 20A | BT6PNU L 70075 123 X69 kg20Flygende bly75ft.-Ledningsrulle125-14 848 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Strømkabelrulle, med tosidig utløpsboks, kabellengde 100 fot, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 kg15Duplex utløpsboks100ft.-Ledningsrulle125-20 687 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 3B Strømkabelrulle, vridningslås, kabellengde 100 fot, 20A | BT6PNW L 70100 123B74 kg20Twist Lock-kontakt100ft.-Ledningsrulle125-17 265 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7A Strømkabelrulle, med tosidig utløpsboks, kabellengde 100 fot, 20A | BT6PPE L 70100 123 7A76 kg20Duplex utløpsboks100ft.-Ledningsrulle125-20 914 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Strømledningsspole, trippeluttak, kabellengde 100 fot, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 kg15Trippeluttak100ft.-Ledningsrulle125-16 250 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Strømledningsspole, kabellengde 100 fot, 20A | BT6PPQ L 70100 123 X73 kg20Flygende bly100ft.-Ledningsrulle125-14 740 NOK
RFQ
REELCRAFT L 70100 124 X Strømledningsspole, kabellengde 100 fot, 16A | BT6PPR L 70100 124 X75 kg16Flygende bly100ft.-Ledningsrulle600-17 693 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 70075 123 3 strømledningsspole, enkelt beholder, kabellengde 75 fot, 15A
14 486 NOK / enhet