REELCRAFT L 5750 103 X 1 Snortrommel 50 Fot 10/3 Seoow Rød | AC3XVG 2XJC5

REELCRAFT L 5750 103 X 1 ledningssnelle 50 fot 10/3 Seoow Rød

På lager
Vare: AC3XVG Modell: L 5750 X 103Kryssreferanse: 2XJC5

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
LedningsfargeSvart
Ledningslengde50ft.
Dybde12.5 "
Måler / leder10/3
KlasseIndustriell
Høyde17.5 "
Maks. Forsterker30/15
NEC ledningsbetegnelseSEOOW
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
SpolefargeRød
RullematerialeStål
Slip Ring Rating30
Temp. Område0 grader til 125 grader F
Spenning125/220
Watts4025
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)62.74
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeMåler / lederHøydeMaks. ForsterkerTemp. OmrådeSpenningWattsPris
REELCRAFT L 7050 104 X 1 ledningssnelle 50 fot 10/4 Seoow Rød | AA4LFD 12T747 L 7050 X 10419 "16 "10/420.25 "200 grader til 150 grader F60012,00020 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT L 5750 103 X 1 ledningssnelle 50 fot 10/3 Seoow Rød
19 095 NOK / enhet