Reed Instruments R9300 brennbar gasslekkasjedetektor brukes til å detektere naturgass, etan, benzen, metan, propan, aceton, butan, alkohol, ammoniakk, bensin, jetdrivstoff, lakk, industrielle løsemidler, malingstynner og nafta.
Egenskaper:
- Den har et brukerjusterbart følsomhetshjul som nøyaktig oppdager små lekkasjer med et måleområde på 50 ppm (deler per million).
- Denne detektoren kommer med en alarm som er forhåndsinnstilt på 10 prosent LEL (nedre eksplosjonsgrense) for å detektere metangass i miljøet.
- Den inkluderer også en øretelefonkontakt for å høre alarmen i høye omgivelser, en myk bæreveske og tre C-cellebatterier og en utskiftbar sensorspiss.
- Denne enhåndsbetjeningsenheten har en 16-tommers svanehals for vanskelig tilgjengelige områder og hørbar/visuell indikator for en rask indikasjon på gass tilstedeværelse.
- Merkevaren R9300-NIST lekkasjedetektor for brennbar gass tilbyr også et NIST-sertifikat.
Kompatibelt tilbehør:
- Sivinstrumenter CA-05A Myk bæreveske: Denne bærevesken av polyester har plass til R9300 brennbar gasslekkasjedetektor for lagring og bærbarhet. Den har et siderom for tilbehør og har en justerbar skulderstropp og beltekrok for enkelt å bære rundt.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er LEL?
A. LEL eller nedre eksplosjonsgrense er definert som den laveste konsentrasjonen av en gass eller damp som vil brenne i luften. Når mengden påvisbar brennbar gass øker, vil en LEL-sensor vise en avlesning fra 0 til 100 prosent. LEL er viktig fordi det er en primær indikator som viser når en gass beveger seg inn i den større sonen for å bli eksplosiv.
Q. Hva er tick rate og hvordan kan du justere den?
A. Tick rate forteller når sensoren nærmer seg en gasslekkasje (i tuppen av instrumentet). Brukere kan justere den ved å bruke dreiehjulet i midten av instrumentet. Bare flytt hjulet med klokken for å øke frekvensen eller mot klokken for å redusere den.
Q. Hvordan bytte sensoren?
A.
- Slå av instrumentet.
- Fjern den øvre tuppbeskyttelsen ved å trykke rett opp fra justeringshakket som skiller de to halvdelene av tuppbeskyttelsen.
- Trekk sensoren rett opp fra spisshuset.
- Bytt sensoren ved å trykke den rett inn.
- Sett sammen i omvendt rekkefølge.