RAYMOND EP2 24-100-GR Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UJU 54JP12

ASSOCIATED SPRING RAYMOND EP2 24-100-GR gassfjær, kraftig nitrogen, karbonstål, M24X1.5 stanggjengestørrelse

Varenummer: CT8UJU Modell: EP2 24-100-GRKryssref: 54JP12
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

2 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakGassfjær
Justerbar motstandNei
Komprimert lengde5 17 / 25 "
Sylinderdia.0.93 "
Utvidet lengde9.65 "
Monteringstypenone
Fast motstandNei
Tving52 lbs.
LåsingNei
Materiale Karbonstål
StangtrådstørrelseM24 x 1.5
Stroke3.93 "
typenKraftig nitrogen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.645
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKomprimert lengdeUtvidet lengdeTvingStrokePris
RAYMOND EP2 24-100-BL Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UHM 54JP11 EP2 24-100-BLBlå5 17 / 25 "9.65 "101 lbs.3.93 "2 821 NOK
RAYMOND EP2 24-050-BK Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UHN 54JN89 EP2 24-050-BKSvart3 3 / 4 "5 17 / 25 "52 kg til 382 pund.2"2 526 NOK
RAYMOND EP2 24-125-BL Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UHQ 54JP16 EP2 24-125-BLBlå6 17 / 25 "11.61 "101 lbs.4.93 "2 866 NOK
RAYMOND EP2 24-030-GR Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UHW 54JN81 EP2 24-030-GRGrønn2.93 "4 3 / 25 "52 lbs.1.18 "2 444 NOK
RAYMOND EP2 24-080-BL Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UHZ 54JP06 EP2 24-080-BLBlå4.93 "8.07 "101 lbs.3.37 "2 878 NOK
RAYMOND EP2 24-060-BL Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UJB 54JN95 EP2 24-060-BLBlå4 3 / 25 "6 1 / 2 "101 lbs.2.37 "2 626 NOK
RAYMOND EP2 24-070-GR Gassfjær, Kraftig Nitrogen, Karbonstål, M24X1.5 Stang Gjengestørrelse | CT8UJC 54JP02 EP2 24-070-GRGrønn4 1 / 2 "7 7 / 25 "52 lbs.2 3 / 4 "2 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASSOCIATED SPRING RAYMOND EP2 24-100-GR gassfjær, kraftig nitrogen, karbonstål, M24X1.5 stanggjengestørrelse
2 821 NOK / enhet