GRAINGER 29UP44 skumplate ekspandert PVC rød 8 fot lengde PK5 | AH2MDP

GRAINGER 29UP44 Skumplate Ekspandert PVC Rød 8 fot Lengde PK5

Vare: AH2MDP Modell: 29UP44
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 465 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGERød
Støtstyrke (kg)DIN 53 453 kJ / m² 20-15
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialePVC
Material TypeGenerelt formål
Maks. Temp.140
Min. Temp. Vurdering0
Driftstemp. Område0 grader til 140 grader F
StrekkfasthetDIN 53 455 N / mm2 12-20
Tykkelse0.16 "
Tykkelse Toleranse+ /-10%
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
GRAINGER 29UP42 skumplate ekspandert PVC rød 8 fot lengde PK2 | AH2MDM 29UP428ft.22 902 NOK
RFQ
GRAINGER 29UP43 Skumbrett Rød 48 Bredde 48 Lengde PK4 | AH2MDN 29UP4348 "43 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 29UP44 Skumplate Ekspandert PVC Rød 8 fot Lengde PK5
6 465 NOK /pakke