GRAINGER 22JM80 skjærebrett 96 tommer Lengde 48 tommer Bredde 1/2 tomme Tykkelse | AG9UXL

GRAINGER 22JM80 skjærebrett 96 tommer Lengde 48 tommer Bredde 1/2 tomme Tykkelse

Vare: AG9UXL Modell: 22JM80
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 263 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærefjøl
FARGEOff-White
Støtstyrke (kg)1.3 lb.
Lengde48 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
MaterialeHDPE
Material TypeKorrosjonsbestandig
Maks. Temp.180
Min. Temp. Vurdering-100
Driftstemp. Område-100 grader til 180 grader F
Strekkfasthet4000 psi
Tykkelse0.5 "
Tykkelse Toleranse+ /-10%
Bredde Toleranse+/- 0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)246.89
Skipets bredde (cm)129.79
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Plastegenskaper: Kjemisk / korrosjonsbestandig, ikke-friksjonsoverflate, fuktbestandig, slitestoff

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterial TypeBreddePris
GRAINGER 22JM63 Skjærebrett 24 tommer bredde 12 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWT 22 63 JMXNUMXGul12 "Standard karakter24 "443NOK
GRAINGER 22JM64 Skjærebrett 48 tommer bredde 12 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWU 22 64 JMXNUMXGul12 "Standard karakter48 "886NOK
GRAINGER 22JM65 Skjærebrett 24 tommer bredde 24 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWV 22 65 JMXNUMXGul24 "Standard karakter24 "827NOK
GRAINGER 22JM66 Skjærebrett 48 tommer bredde 24 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWW 22 66 JMXNUMXGul24 "Standard karakter48 "1 773 NOK
GRAINGER 22JM67 Skjærebrett 48 x 48 x 1/2 tommer | AG9UWX 22 67 JMXNUMXGul48 "Korrosjonsbestandig48 "3 308 NOK
GRAINGER 22JM68 Skjærebrett 48 tommer bredde 96 tommer lengde 1/2 tommer tykk | AG9UWY 22 68 JMXNUMXGul48 "Korrosjonsbestandig-6 985 NOK
RFQ
GRAINGER 22JM69 Skjærebrett 24 tommers bredde 12 tommers lengde 1/2 tommers tykkelse | AG9UWZ 22 69 JMXNUMXBlå12 "Standard karakter24 "376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 22JM80 skjærebrett 96 tommer Lengde 48 tommer Bredde 1/2 tomme Tykkelse
4 263 NOK / enhet