Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUICKSTOP VERKTØY Q-COM Heavy Duty brannsprinklerverktøy, enkelthåndsbetjent | AX3KNB

QUICKSTOP TOOL Q-COM Heavy Duty brannsprinklerverktøy, enkelthåndsbetjent

På lager
Vare: AX3KNB Modell: Q-COM

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannmann verktøy
Dimensjon8 x 3 x 2 tommer
Hodestørrelse1/2 ", 3/4"
Maksimalt trykk350 psi
GjenbrukJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Quickstop Q-COM brannsprinklerverktøy brukes til å slå av en utilsiktet aktivert brannsprinkler på sekunder, redusere vannskader og holde anlegget trygt.

Egenskaper:

  • Dette verktøyet stopper 1/2 og 3/4 tomme sprinklerhoder selv når de er intakte, skadet eller fullstendig avskåret.
  • Den fungerer også på stående, hengende og sidevegg brannsprinklere samt innfelte hoder.
  • Den har en rød hurtigutløserarm som lar operatøren stoppe sprayen fra et brannsprinklerhode på sekunder.
  • Verktøyet har blitt testet for å holde seg på plass ved vanntrykk på opptil 350 psi, noe som gjør det til et ideelt verktøy for brannmenn, konstruksjonsmannskap og andre.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er verktøyet laget av?

A. Dette spesialverktøyet for brannsprinkler er sammensatt av kasseherdet stål med sink- og krombelegg for utmerket holdbarhet og korrosjonsbestandighet.

Sp. Aktiveres alle sprinklere samtidig?

A. Sprinklerne som er nærmest brannen vil aktiveres først. Omtrent 90 prosent av brannene kan begrenses ved bruk av bare én sprinkler.

Sp. Hva er formålet med Fusible Link i dette verktøyet?

A. Brannsprinklerverktøyet kommer med en smeltbar kobling som lar sprinklerhodet aktiveres i nærvær av varme.

Produktvarianter

ProduktModellPris
QUICKSTOP VERKTØY Q-MT Brannsprinkler Multiverktøy, Heavy Duty Brannmann | AX3KNC Q-MT1 107 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUICKSTOP TOOL Q-COM Heavy Duty brannsprinklerverktøy, enkelthåndsbetjent
1 718 NOK / enhet