QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT230GY reir og stabelbeholder 23-1/2 tommer grå | AF4YTU 9R940

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT230GY reir- og stabelbeholder 23-1/2 tommer grå

På lager
Vare: AF4YTU Modell: SNT230GYKryssref.: 9R940

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

770NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStack og Nest Container
FARGEGrå
Innvendig høyde12.5 "
Innvendig lengde19.375 "
Innvendig bredde17.25 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Antall skillelinjer lange0
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde13 "
Utenfor lengde23.5 "
Utenfor bredde19.5 "
Bruk lokknummerMfr. Nr. 123840
Volum2.6 cu. ft.
Volumkapasitet2.6 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.82
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruk lokknummerFARGEInnvendig høydeVolumInnvendig lengdeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor lengdePris
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT180BL reir- og stabelbeholder 18 tommers lengde blå | AF3UHX 8D901 SNT180BLMfr. Nr. 123837Blå5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "325NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT200BL reir- og stabelbeholder 19-1/2 tommer blå | AF3UHY 8D902 SNT200BLMfr. Nei LID201Blå7.5 "0.8 cu. ft.18 "11.75 "8"19.5 "455NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT300BL reir- og stabelbeholder 29-1/2 tommer blå | AF3UJL 8DA35 SNT300BLMfr. Nr LID301BLBlå14.875 "3.7 cu. ft.27.625 "17.25 "15 "29.5 "1 021 NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT180GY reir og stabelbeholder 18 tommers lengde grå | AF3UJP 8DA61 SNT180GYMfr. Nr. 123837Grå5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "325NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT180RD reir og stabelbeholder 18 tommers lengde rød | AF3UJQ 8DA62 SNT180RDMfr. Nr. 123837Rød5.5 "0.5 cu. ft.16 "10.125 "6"18 "325NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT185BL reir- og stabelbeholder 18 tommers lengde blå | AF3UJR 8DA63 SNT185BLMfr. Nr. 123837Blå8.5 "0.76 cu. ft.16 "10.125 "9"18 "413NOK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEMER SNT190GY Nest og stabelbeholder 19-1/2 tommer grå | AF3UJT 8DA64 SNT190GYMfr. Nr. 123838Grå9.5 "1.2 cu. ft.18 "13.5 "10 "19.5 "517NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNT230GY reir- og stabelbeholder 23-1/2 tommer grå
770NOK / enhet