QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS230BR Henge og stable bin 10-7/8 tommers lengde svart | AB2TUP 1NTV5

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS230BR Henge og stable bin 10-7/8 tommers lengde svart

På lager
Vare: AB2TUP Modell: QUS230BRKryssref: 1NTV5

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGESvart
Høyde5"
Innvendig høyde4.75 "
Innvendig lengde10.25 "
Innvendig bredde4.375 "
Lengde10-7 / 8 "
Lastekapasitet30 lb.
MaterialePolypropylen / polyetylen
Antall skillelinjer lange1
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde10.875 "
Utenfor bredde5.5 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DUS230, DUS235
Volum0.17 cu. ft.
Volumkapasitet0.17 cu. ft.
Bredde5-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEHøydeMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS200CL Henge- og stablebeholder 5 tommers lengde 4-1/8 tommers bredde | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lb.Fjern3"polypropylen13"5"4.125 "26NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS210CL Henge- og stablebeholder 5-3/8 tommers lengde klar | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"5.375 "4.125 "32NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS220CL Henge- og stablebeholder 7-3/8 tommers lengde Klar | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"7.375 "4.125 "44NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS221CL Henge- og stablebeholder 9-1/4 tommers lengde 6 tommers bredde | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lb.Fjern5"polypropylen15"9.25 "6"123NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS224CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lb.Fjern4"polypropylen14"10.875 "4.125 "114NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS230CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lb.Fjern5"polypropylen15"10.875 "5.5 "117NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS234CL Henge- og stablebeholder 14-3/4 tommers lengde Klar | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lb.Fjern5"polypropylen15"14.75 "5.5 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS230BR Henge og stable bin 10-7/8 tommers lengde svart
94NOK / enhet