QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QDC2213-12 Beholder med festet lokk 1.64 Cu Feet Grå | AF4XBK 9NMR6

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2213-12 Beholder med festet lokk 1.64 Cu Feet Grå

På lager
Vare: AF4XBK Modell: QDC2213-12Kryssreferanse: 9NMR6

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPåsatt lokkebeholder
FARGEGrå
Høyde11-7 / 8 "
Innvendig høyde11.875 "
Innvendig lengde19.875 "
Innvendig bredde12 "
Lengde22-1 / 8 "
Lastekapasitet125 lb.
Materialepolyetylen
Utenfor høyde11.875 "
Utenfor lengde22.5 "
Utenfor bredde12 13 / 16 "
Volum1.64 cu. ft.
Volumkapasitet1.64 cu. ft.
Bredde12-13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.56
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor lengdeHøydeInnvendig høydeUtenfor breddeVolumBreddeInnvendig lengdeInnvendig breddePris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QDC2012-7 Beholder med festet lokk 1.17 Cu Feet Grå | AF3RZW 8CP01 QDC2012-720 "7-1 / 2 "7.5 "11.5 "1.17 cu. ft.11-1 / 2 "17.75 "10.75 "598NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QDC2115-12 Beholder med festet lokk 1.67 Cu Feet Grå | AF3RZX 8CP02 QDC2115-1221.5 "12-3 / 4 "12.75 "15.25 "1.67 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "879NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QDC2420-12 Beholder med festet lokk 2.44 Cu Feet Grå | AF4HTY 8XDY3 QDC2420-1224 "12-1 / 2 "12.5 "20 "2.44 cu. ft.20 "22.75 "18.5 "999NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2115-9 Beholder med festet lokk 1.27 Cu Feet Grå | AF4LJN 9AD58 QDC2115-921.5 "9-5 / 8 "9.625 "15.25 "1.27 cu. ft.15-1 / 4 "20.2514.25 "695NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QDC2515-14 Beholder med festet lokk 2.20 Cu Feet Grå | AF4PXV 9F403 QDC2515-1424 "13-3 / 4 "13.75 "15 "2.2 cu. ft.15 "22.5 "14 "947NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2115-17 Beholder med festet lokk 2.31 Cu Feet Grå | AF4RXY 9HXJ1 QDC2115-1721.5 "17-1 / 4 "17.25 "15.25 "2.31 cu. ft.15-1 / 4 "20.25 "14.25 "1 167 NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QDC2717-12 Beholder med festet lokk 2.5 Cu Feet Grå | AF4UFB 9KAC5 QDC2717-1227 "12-1 / 2 "12.5 "17.75 "2.5 cu. ft.17-3 / 4 "25.75 "16 "998NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDC2213-12 Beholder med festet lokk 1.64 Cu Feet Grå
817NOK / enhet