Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL2X8CO Etikettholder Esd Conductive 2-1/2 x 8-1/2 - Pakke med 6 | AA3KEV 11M597

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL2X8CO Etikettholder Esd Conductive 2-1/2 x 8-1/2 - Pakke med 6

På lager
Vare: AA3KEV Modell: LBL2X8COKryssreferanse: 11M597

Få tak i det April 26, Fredag
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtikettholder
FARGESvart
FinishFlat svart
Holder stilLomme
Lengde8.5 "
Materialepolypropylen
MonteringstypeHengende
Tykkelse1 / 4 "
typenLedende rutenettbeholder
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFinishLengdeMaterialeMonteringstypeTykkelsetypenPris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL3X5CO Etikettholder Esd Conductive 5-1/4 x 5-1/2 - Pakke med 6 | AA3KEW 11M598 LBL3X5CO5.25 "SvartFlat svart5.5 "polypropylenHengende1 / 4 "Ledende rutenettbeholder420NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL5X8CO Etikettholder Esd Conductive 5-1/2 x 8-1/2 - Pakke med 6 | AA3KEX 11M599 LBL5X8CO5.5 "SvartFlat svart8.5 "polypropylenHengende1 / 4 "Ledende rutenettbeholder441NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDL-2115 Etikettholder 5w x 3h Klar - Pakke med 24 | AA3KFP 11M616 QDL-21155"Fjern--Vinyl--Distribusjonsbeholder799NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS SNH010 Etikettholder 3l x 5w Klar - Pakke med 6 | AF3UJM 8DA36 SNH0103"FjernGjennomsiktig5"polypropylenKlipse på1 / 32 "-286NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL5X8 Etikettholder 5l x 5w Klar - Pakke med 6 | AF3UKT 8DAN8 LBL5X83"FjernGjennomsiktig5"polypropylenHengende1 / 32 "-374NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL3X5 Etikettholder 5l x 5w Klar - Pakke med 6 | AF4AZZ 8NGP0 LBL3X55"FjernGjennomsiktig5"polypropylenHengende1 / 32 "-279NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL2X8 Etikettholder 8l x 8w Klar - Pakke med 6 | AF6AFR 9U351 LBL2X82"FjernGjennomsiktig8"polypropylenHengende1 / 32 "-258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS LBL2X8CO Etikettholder Esd Conductive 2-1/2 x 8-1/2 - Pakke med 6
344NOK / enhet