Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSCVMF-12S Skrallenøkkelsett Metrisk 12-punkts 12-deler | AF7NWM 22DJ42

PROTO JSCVMF-12S skrallenøkkelsett metrisk 12 punkter 12 stykker

På lager
Vare: AF7NWM Modell: JSCVMF-12SKryssref: 22DJ42

Få tak i det April 26, Fredag
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
6 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishSvart krom
Fleksibelt hodeJa
MaterialeSmidd stål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall stykker12
Antall poeng12
Offset0 Degrees
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilSpline, snu
Skiftenøkler inkludert8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.449
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengFinishFleksibelt hodeOffsetReverseringSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1190B vendbar skiftenøkkelsett Sae 12 Points 3 Stk | AA8WDQ 1AKR1 J1190B12polertNei0 DegreesNeiSAEVendbar, boksende3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "1 056 NOK
PROTO J1190LO Skiftenøkkel sett Sae 5 stk | AB3NHT 1UK89 J1190LO12polertNei0 DegreesJaSAEDouble Box End, reversibel1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "2 285 NOK
PROTO J1190MLO vendbar skiftenøkkelsett metrisk 5 stk | AB3NHU 1UK90 J1190MLO12polertNei0 DegreesJaMetricDouble Box End, reversibel7 x 8, 9 x 10, 11 x 12, 13 x 14, 15 x 17 mm2 245 NOK
PROTO JSCR-9S Skrallesett Sae 12 Points 9 Pc | AB4BCT 1WNB7 JSCR-9S12Svart kromNei0 DegreesNeiSAEKombinasjon, Antiskli, Spline1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 805 NOK
PROTO JSCRM-10S Skrallenøkkelsett Metrisk 12-punkts 10 stk | AB4BCU 1WNB8 JSCRM-10S12Svart kromNei0 DegreesNeiMetricKombinasjon, Antiskli, Spline10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 263 NOK
PROTO JSCV-9S skrallesett, rett, SAE - 9 stk | AB4BCV 1WNB9 JSCV-9S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 695 NOK
PROTO JSCV-20S skrallesett, SAE, svart krom, 12-punkts - 20 stk | AB4BCW 1WNC1 JSCV-20S12Svart kromNei15 DegreesJaSAEKombinasjon, revers, antiskli, spline7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"15 068 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSCVMF-12S skrallenøkkelsett metrisk 12 punkter 12 stykker
6 333 NOK / enhet