PROTO J6023 Momentnøkkel, stål, 1 tommers drivstørrelse, hørbar klikkindikator | AB3AEL 1Q877

PROTO J6023 momentnøkkel, stål, 1 tommers drivstørrelse, hørbar klikkindikator

På lager
Vare: AB3AEL Modell: J6023Kryssreferanse: 1Q877

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1"
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeStål
MålingstypeFotpund
Total lengde69 "
Primære skalaøkninger5 fot.lb.
Primær skala200 til 1000 ft.-lb.
RotasjonCW / CCW
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for å gi nøyaktig og rask tiltrekking for rørleggerarbeid og metallbearbeiding
    • Tynt hodedesign for rekkevidde i trange arbeidsplasser
    • Momentavlesning kalibrert med en nøyaktighet på +/- 4% med klokken og +/- 6% i retning mot klokken mellom 20% og 100% av full skala
    • Leveres pakket i en metallboks for enkel oppbevaring og inkluderer et forlengelseshåndtak

Produktvarianter

ProduktModellPrimære skalaøkningerNøyaktighetKalibreringssertifikatPrimær skalaVisuelle / hørbare indikatorerKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCMaterialePris
PROTO J6025 Momentnøkkel, stål, 1-tommers drev, 107-1/2 tommers lengde | AA8YDP 1ARN7 J602510 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skalaNei400 til 2000 ft.-lb.Hørbart klikk1"FiksetStål51 299 NOK
PROTO J6062CXCERT Momentnøkkel 1/4 drev 40-200 In.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk1 / 4 "RatchetingStål3 820 NOK
PROTO J6064CXCERT Momentnøkkel 3/8 Drive 40-200 In.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk3 / 8 "RatchetingStål3 829 NOK
PROTO J6066CXCERT Momentnøkkel 3/8 Drive 200-1000 In.-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa200 til 1000 tommerHørbart klikk3 / 8 "RatchetingStål3 950 NOK
PROTO J6072CXCERT Momentnøkkel 1/2 drev 600-3000 In.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa600 til 3000 tommerJa1 / 2 "RatchetingStål4 664 NOK
PROTO J6006CXCERT Momentnøkkel 3/8 drev 16-80 fot-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa16 til 80 ft.-lb.Klikk3 / 8 "RatchetingChrome Vanadium3 952 NOK
PROTO J6008CXCERT Momentnøkkel 1/2 drev 16-80 Feet-lb. | AE2LJJ 4YA68 J6008CXCERT0.5 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa16 til 80 ft.-lb.Hørbart klikk1 / 2 "RatchetingStål4 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6023 momentnøkkel, stål, 1 tommers drivstørrelse, hørbar klikkindikator
30 673 NOK / enhet