PROTO J6020CXCERT Momentnøkkel 3/4 Drive 120-600 Feet-lb. | AE2LJN 4YA72

PROTO J6020CXCERT Momentnøkkel 3/4 drev 120-600 fot-lb.

På lager
Vare: AE2LJN Modell: J6020CXCERTKryssreferanse: 4YA72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% CW, +/- 6% CCW
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCRatcheting
MaterialeStål
MålingstypeFotpund
Total lengde41 9 / 16 "
Primære skalaøkninger2 fot.lb.
Primær skala120 til 600 ft.-lb.
RotasjonCW / CCW
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9795
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J6020CXCERT momentnøkkel er ideell for industri- og bilinnstillinger for å sikre at boltene er strammet til de riktige momentspesifikasjonene, noe som sikrer utstyrets sikkerhet.

Egenskaper:

  • Den har en legert stålkonstruksjon med kromfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne proto 3/4 tommers momentnøkkelen gir dreiemomenter fra 120 til 600 lb-fot.
  • Den kan rotere både med og mot klokken.
  • Denne momentnøkkelen har en hørbar klikklyd for hørbar indikasjon av momentinnstillingen.
  • Den har et riflet håndtak for et godt grep.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.300-2010

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er nøyaktigheten til Proto J6020CXCERT 3/4 tommers momentnøkkel?

A.

  • Nøyaktighet med klokken: +/- 4 %
  • Nøyaktighet mot klokken: +/- 6 %

Produktvarianter

ProduktModellPrimære skalaøkningerNøyaktighetKalibreringssertifikatPrimær skalaVisuelle / hørbare indikatorerKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCMaterialePris
PROTO J6025 Momentnøkkel, stål, 1-tommers drev, 107-1/2 tommers lengde | AA8YDP 1ARN7 J602510 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skalaNei400 til 2000 ft.-lb.Hørbart klikk1"FiksetStål51 299 NOK
PROTO J6023 Momentnøkkel, stål, 1 tommers drivstørrelse, hørbar klikkindikator | AB3AEL 1Q877 J60235 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skalaNei200 til 1000 ft.-lb.Hørbart klikk1"FiksetStål30 673 NOK
PROTO J6062CXCERT Momentnøkkel 1/4 drev 40-200 In.-lb. | AE2LJD 4YA63 J6062CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk1 / 4 "RatchetingStål3 820 NOK
PROTO J6064CXCERT Momentnøkkel 3/8 Drive 40-200 In.-lb. | AE2LJE 4YA64 J6064CXCERT1 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa40 til 200 tommerHørbart klikk3 / 8 "RatchetingStål3 829 NOK
PROTO J6066CXCERT Momentnøkkel 3/8 Drive 200-1000 In.-lb. | AE2LJF 4YA65 J6066CXCERT5 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa200 til 1000 tommerHørbart klikk3 / 8 "RatchetingStål3 950 NOK
PROTO J6072CXCERT Momentnøkkel 1/2 drev 600-3000 In.-lb. | AE2LJG 4YA66 J6072CXCERT10 tommer+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa600 til 3000 tommerJa1 / 2 "RatchetingStål4 664 NOK
PROTO J6006CXCERT Momentnøkkel 3/8 drev 16-80 fot-lb. | AE2LJH 4YA67 J6006CXCERT0.5 fot.lb.+/- 3% CW, +/- 6% CCWJa16 til 80 ft.-lb.Klikk3 / 8 "RatchetingChrome Vanadium3 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6020CXCERT Momentnøkkel 3/4 drev 120-600 fot-lb.
18 594 NOK / enhet