Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5685 Håndtak T 18 In | AA8XNA 1AP32

PROTO J5685 Håndtak T 18 In

På lager
Vare: AA8XNA Modell: J5685Kryssreferanse: 1AP32

Få tak i det April 26, Fredag
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
920NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidende T-håndtak
Kjørestørrelse3 / 4 "
FinishChrome
Antall stykker1
Total lengde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J4785 Håndtak T 4 1/2 In | AA8UVF 1AF44 J47851 / 4 "4.5 "366NOK
PROTO J5285 Håndtak Sliding Tee | AA8VGN 1AH71 J52853 / 8 "8"372NOK
PROTO J5485 Håndtak T 13 In | AA8WRG 1AM37 J54851 / 2 "13 "520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5685 Håndtak T 18 In
920NOK / enhet