Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5485 Håndtak T 13 In | AA8WRG 1AM37

PROTO J5485 Håndtak T 13 In

På lager
Vare: AA8WRG Modell: J5485Kryssreferanse: 1AM37
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
520NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidende T-håndtak
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
Antall stykker1
Total lengde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J4785 Håndtak T 4 1/2 In | AA8UVF 1AF44 J47851 / 4 "4.5 "366NOK
PROTO J5285 Håndtak Sliding Tee | AA8VGN 1AH71 J52853 / 8 "8"372NOK
PROTO J5685 Håndtak T 18 In | AA8XNA 1AP32 J56853 / 4 "20 "920NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5485 Håndtak T 13 In
520NOK / enhet