Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5410M-TT Tether Ready Socket 1/2 Tommers Drive 10mm 12 Points | AF8ADM 24AH76

PROTO J5410M-TT Tether Ready Sokkel 1/2 Tommers Drive 10mm 12 Points

På lager
Vare: AF8ADM Modell: J5410M-TTKryssref: 24AH76

Få tak i det April 26, Fredag
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready -kontakt
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde1 31 / 64 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10
Sokkeldybdestandard
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J5411M-TT Tether Ready Socket 1/2 Tommers Drive 11mm 12 Points | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Hex1 31 / 64 "11386NOK
PROTO J5412M-TT Tether Ready Socket 1/2 Tommers Drive 12mm 12 Points | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Hex1 31 / 64 "12 "386NOK
PROTO J5413M-TT Tether Ready Socket 1/2 Tommers Drive 13mm 12 Points | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Hex1 31 / 64 "13382NOK
PROTO J5414M-TT Tether Ready Socket 1/2 Tommers Drive 14mm 12 Points | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Hex1.5 "14mm384NOK
PROTO J5415M-TT Tether Ready Socket 1/2 Tommers Drive 15mm 12 Points | AF8ADT 24AH81 J5415M-TT12Hex1.5 "15mm386NOK
PROTO J5416M-TT Tether Ready Socket 1/2 Tommers Drive 16mm 12 Points | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Hex1.5 "16mm248NOK
PROTO J5417M-TT Tether Ready Socket 1/2 Inch Drive 17mm 12 Points | AF8ADV 24AH83 J5417M-TT12Hex1.5 "17mm377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5410M-TT Tether Ready Sokkel 1/2 Tommers Drive 10mm 12 Points
381NOK / enhet