Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J46412-TT Tether Ready Hex Key T 3/16 inch | AF8AKR 24AK77

PROTO J46412-TT Tether Ready sekskantnøkkel T 3/16 tommer

På lager
Vare: AF8AKR Modell: J46412-TTKryssref: 24AK77

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether-klar sekskantnøkkel
Armlengde6"
BladmaterialeStål
FinishSvart oksid
Håndtere fargeRød
Handle Lengde3"
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypePutehåndtak
SAE eller metriskSAE
FormT
Tether i standTether klar
Tips størrelse3 / 16 "
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeHandle LengdeSAE eller metriskTips størrelsePris
PROTO J46508-TT Tether Ready sekskantnøkkel T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTBlå3"Metric2mm-
RFQ
PROTO J46405-TT Tether Ready Hex Key T 5/64 inch | AF8AKL 24AK71 J46405-TTRød3"SAE5 / 64 "301NOK
PROTO J46406-TT Tether Ready Hex Key T 3/32 inch | AF8AKM 24AK72 J46406-TTRød3"SAE3 / 32 "314NOK
PROTO J46408-TT Tether Ready Hex Key T 1/8 inch | AF8AKN 24AK74 J46408-TTRød3"SAE1 / 8 "349NOK
PROTO J46409-TT Tether Ready Hex Key T 9/64 inch | AF8AKP 24AK75 J46409-TTRød3"SAE9 / 64 "380NOK
PROTO J46410-TT Tether Ready Hex Key T 5/32 inch | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTRød3"SAE5 / 32 "358NOK
PROTO J46414-TT Tether-klar sekskantnøkkel T 7/32 tommer | AF8AKT 24AK78 J46414-TTRød3"SAE7 / 32 "395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J46412-TT Tether Ready sekskantnøkkel T 3/16 tommer
396NOK / enhet