Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J293XL-TT Låsetang Rett kjeve 9-1/4 tommers lengde | AF8ALJ 24AL21

PROTO J293XL-TT Låsetang Rett kjeve 9-1/4 tomme Lengde

På lager
Vare: AF8ALJ Modell: J293XL-TTKryssreferanse: 24AL21

Få tak i det April 26, Fredag
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready Locking Tang
FinishSvart epoksy
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet2.5 "
Kjeve Lengde1 2 / 3 "
Utløserhendel for kjeveFjærbelastet utløserhendel
KjevestilRett kjeve
Kjeve tykkelse1 / 2 "
KjeftetypeRett kjeve
Kjevebredde5 / 8 "
Lengde9.25 "
MaterialeAlloy Steel
SkruemekanismeSkruebolt med låsemutter
Tether i standTether klar
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8205700090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J293XL-TT Låsetang Rett kjeve 9-1/4 tomme Lengde
447NOK / enhet