Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J291XL Låsetang Rett 7 In | AD7FKG 4EAC1

PROTO J291XL Låsetang Rett 7 Tommer

På lager
Vare: AD7FKG Modell: J291XLKryssreferanse: 4EAC1
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggVarmebehandlet legeringsstål
FinishSvart epoksy
HandleMikrolegert stål
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1.625 "
Kjeve Lengde1.5 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse1 / 2 "
KjeftetypeRett kjeve
Kjevebredde1 / 2 "
Lengde7"
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
SkruemekanismeLåsejustering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenRett
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204120000
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModelltypenHåndtakstypeKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdeMaterialePris
PROTO J282XL Groove Grip tang 9-7/16 tommers lengde svart | AA2FZR 10G668 J282XL-Plain2-23 / 64 "1 25 / 32 "buet1 / 2 "9.437 "Nikkel kromstål689NOK
PROTO J286LNXL Låsetang lang nese 6 tommer | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLLang neseVanlig grep2.187 "2"Lang nese1 / 4 "6"Alloy Steel457NOK
PROTO J289LNXL Låsetang lang nese 9 tommer | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLLang neseVanlig grep2.75 "2.5 "Lang nese3 / 8 "9"Alloy Steel538NOK
PROTO J290XL Låsetang buet 7 tommer | AD7FKA 4EAA4 J290XLBuet kjeveVanlig grep1.625 "1.187 "Buet kjeve3 / 8 "7"Alloy Steel347NOK
PROTO J292XL Låsetang buet 10 tommer | AD7FKB 4EAA5 J292XLBuet kjeveVanlig grep2.375 "1.5 "Buet kjeve3 / 8 "10 "Alloy Steel393NOK
PROTO J292WRXL Låsetang med kutter buet 10 tommer | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLBuet kjeveVanlig grep2.375 "1.5 "Buet kjeve1 / 2 "10 "Alloy Steel353NOK
PROTO J293XL Låsetang rett 10 tommer | AD7FKD 4EAA7 J293XLRettVanlig grep2.375 "1 2 / 3 "Rett kjeve5 / 8 "10 "Alloy Steel407NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J291XL Låsetang Rett 7 Tommer
405NOK / enhet