Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2856RNMP Mini rundtang 4-1/2 tommer 3/8 tommer kjeve | AA2FZV 10G671

PROTO J2856RNMP Mini rundtang 4-1/2 tommer 3/8 tommers kjeve

På lager
Vare: AA2FZV Modell: J2856RNMPKryssref.: 10G671

Få tak i det April 26, Fredag
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
569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid skjøttang
Skjærekapasitet / materiale7 / 16 "
SkjærekantJa
Håndtere fargeRød
Håndtakstypedyppet
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3 / 8 "
Kjevebredde7 / 16 "
MaterialeInduksjon herdet
Maks. Kjeveåpning3 / 4 "
IkkeparkeringNei
Total lengde4.5 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1"
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeSpenningsverdierKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
PROTO J225G solid leddtang 6-5/16 tommer 1-5/8 tommers kjeve | AD2KTM 3R209 J225G3 / 8 "Ikke spesifisert3 / 8 "none3 / 4 "Stål1.187 "6 5 / 16 "451NOK
PROTO J227G Andebbtang | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Ikke spesifisert7 / 16 "Ikke rangert17 / 32 "Varmebehandlet legeringsstål2"7 25 / 32 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2856RNMP Mini rundtang 4-1/2 tommer 3/8 tommers kjeve
569NOK / enhet