Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J275G kombinasjon av glideskifttang 5 13/16 In | AD2KTZ 3R260

PROTO J275G Slip Joint Tang Kombinasjon 5 13/16 In

På lager
Vare: AD2KTZ Modell: J275GCross Ref: 3R260 / 3R259, 3R266

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlip Joint Tang
FinishSatin
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde1 5 / 16 "
Kjevebredde7 / 8 "
MaterialeSmidd legeringsstål
Maks. Kjeveåpning9 / 32 "
Total lengde5 13 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8203204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTether i standFinishHåndtakstypeKjeve LengdeKjevebreddeMaterialeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
PROTO J276 glideskiftkombinasjon 6 1/2 in | AD2KUA 3R261 J276Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Satinergonomisk1.75 "1.187 "Smidd legeringsstål3 / 8 "6.5 "255NOK
PROTO J276G Tangkombinasjon 6 9/16 L | AD2KUB 3R262 J276GStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Satindyppet1.75 "1.187 "Verktøystål1"6 9 / 16 "244NOK
PROTO J278G Tangkombinasjon 8 1/16 L | AD2KUD 3R265 J278GStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Satindyppet1.75 "1 13 / 64 "Verktøystål1"8 1 / 16 "284NOK
PROTO J280G Tangkombinasjon 9 9/16 L | AD2KUF 3R267 J280GStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Satindyppet2.375 "1.437 "Verktøystål1.437 "9 9 / 16 "337NOK
PROTO J276GXL Glideforbinder 6-1 / 2 tommers lengde 1/2 kjeve rød | AD6MMZ 46C191 J276GXLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Plaindyppet1.125 "1.25 "Smidd legeringsstål1 / 2 "6.5 "309NOK
PROTO J278GXL Slip Joint Plier 8 Tommer Lengde 11/16 Tommer Kjeve Rød | AD6MNB 46C193 J278GXLStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Plaindyppet1.375 "1 5 / 16 "Smidd legeringsstål11 / 16 "8"366NOK
PROTO J280GXL-TT glidetang 10 i 2-11 / 64 tommers kjeve | AH3BZE 31CL51 J280GXL-TTTether klarSatindyppet2 11 / 64 "1 13 / 32 "Smidd legeringsstål31 / 64 "10 "596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J275G Slip Joint Tang Kombinasjon 5 13/16 In
234NOK / enhet