Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J262XL Tang Låsekjede 9-27/32 Tommer Lengde Krom | AA2GAC 10G678

PROTO J262XL Tang Låsekjede 9-27/32 Tommer Lengde Krom

På lager
Vare: AA2GAC Modell: J262XLKryssref.: 10G678

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggNikkel Chrome
FinishSvart epoksy
HandleNikkel Chrome
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet6-19 / 64 "
Kjeve Lengde2.156 "
Utløserhendel for kjeveFjærbelastet utløserhendel
Kjeve tykkelse5 / 16 "
KjeftetypeKjede nese
Kjevebredde45 / 64 "
Lengde9 27 / 32 "
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
SkruemekanismeSkruebolt med låsemutter
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenLåsekjede
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.45
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204120000
OpprinnelseslandES

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Drop Smidd kjeve

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J262XL Tang Låsekjede 9-27/32 Tommer Lengde Krom
1 149 NOK / enhet